コールドシールドペースト

コールドシールドペースト アサダ
(6件のレビュー)

電磁弁などの部品の加熱防止、金属のひずみ防止、溶接時のスパッター付着防止、塗装された表面の保護に。
ロウ付け・溶接時の熱を吸収し、金属に伝わる熱を遮断。
炎の接触部にバリアを作り、バーナの熱と炎から表面を保護。
100%自然分解で環境にやさしい。
無毒、非腐食性。
皮膚についても安心。

トラスコ品番246-2818 危険物の類別非危険物 内容量1個(800g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08161386 R45251
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08161386
2022-02-01
用途:
空調機の修理
建設業・工事業

ビル用空調室外機の四路切換弁の交換に念の為使用しました。
本当に熱が伝わりにくいのは凄いです。
もう少し粘着性があれば使いやすいと感じました。

対象商品:
08161386
2021-04-13
用途:
エアコンの溶接修理
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

冷媒系統のチャッキ弁交換で使用しましたが
部品の温度が全然下がらずチャッキ弁内部の部品が溶けてしまい故障に至りました。
ウエスに水を含ませて溶接をした方が問題無く出来ました。 部品交換時は信用しない方が良いと思います。

対象商品:
08161386
2019-06-09
用途:
溶接過熱防止

ウエス濡らしたものより確実なのであったら割と使う。以前のはホームセンターで買った。ラベルは違うけど容器も中身も同じものみたいでした。ワセリンよりちょい固めのペーストです。

対象商品:
08161386
2015-01-08
用途:
彫金
海老澤彫金 様

ジュエリー作製時の断熱材として使用しています。彫金用は少量で価格が高く、しばらく使用しないと固まってしまうことがあるのですが、この商品は小分けして使っていますが、容器の密閉率が高いのか固まることがなくとても使いやすいです。

3人が参考にしています
対象商品:
08161386
2019-07-03
用途:
ロー付け、半田付けの際の熱伝導防止と遮断。

使う前は少なからずその効果に懐疑的だったが、売り文句に違わない効果があって満足。
もう少し対象物への粘着力があれば嬉しい(対象物が小さいと付着させ難くポロポロ落ちる)。

対象商品:
08161386
2014-10-14
用途:
溶接作業の断熱

銅パイプの溶接時の断熱にと購入しましたが、張り付きがよく断熱効果も高いのですが、剥がすときに手がべたつき、2回繰り返すと手を洗わなくてはいけません。
昔購入した、茶色い粘土は、使う前に水を加えこねるのにめんどくさく使用していなかったので今回購入してみましたが、配管断熱に不向きでした。
但し、プラスティックがあるところの溶接には効果を発揮しています。(処理が面倒ですが…)

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする