ライトロンSカット
無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。
軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですから断熱材防水・防湿性に優れています。したがって、各種包装資材、農業資材、雑貨など広範囲にわたって使用されています。
無毒・無臭であり、薬品溶剤に侵されません。
変色しません。
用途弱電関係、一般工業、精密機器の包装用。食品関係の包装、保冷・保温用に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.5
寸法(縦×横)(mm)500×500
入数1箱(300枚入)
内容量1個
無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。
軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですから断熱材防水・防湿性に優れています。したがって、各種包装資材、農業資材、雑貨など広範囲にわたって使用されています。
無毒・無臭であり、薬品溶剤に侵されません。
変色しません。