ディスクグラインダ
変速機能により最適な回転数が選べる。
研削性に優れた納得の680 W 7A の力強さ。
細径56 mm 握り部のカーブが手になじむ。
二重絶縁構造。
・砥石径 : 100mm
・消費電力 : 680W
・無負荷回転数 : 3000~11000r.p.m.
・摘要: スリム
・質量 : 1.6kg
消費電力(W)680
回転数(min-1[r.p.m])3000~11000
全負荷電流(A)7
電源コード(m)2.5
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ4、6
砥石寸法(Φmm)穴径15
内容量1個
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19