両面接着テープ
柔軟性に富み、比較的粗い面の接着にもすぐれています。
良好な接着性を示し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、応力分散性に優れ、銘板をはじめとする部品の接着固定用途に最適です。
用途
自動車などの内装・外装ネームプレートの固定
表示プレートや簡易フックなどの家庭用小物の固定
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.75
基材発泡ブチルゴムシート
粘着剤アクリル系
主な用途自動車内外装用
180°引きはがし粘着力(N/20mm)12.4
内容量1巻
表示プレートや簡易フックなどの家庭用小物の固定
注意
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06904572 | No.541 | 03335507 | J0930 |
![]() |
強力両面テープ No.541 | ニトムズ | 1巻 | ¥1,990 税込¥2,189 | 注文コードが変わりました。パッケージに違いがあります。 |