ハンマーキャスター 320EA・自在車(ナイロン車)
ネジ込式キャスターです。
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ストッパーなし
金具仕上ステンレス
型式320EA自在車
形状自在
材質(車輪)ナイロン
車輪タイプ単輪
内容量1個
物流用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08227414 | 320EA-N100 | 08016014 | 320EA-N100 |
|
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 注文コードが変更になりました |
| 08227423 | 320EA-N125 | 08016102 | 320EA-N125 |
|
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥3,198 税込¥3,518 | 注文コードが変更になりました |
| 08227432 | 320EA-N50 | 08016111 | 320EA-N50 |
|
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,198 税込¥1,318 | 注文コードが変更になりました |
| 08227441 | 320EA-N65 | 08016127 | 320EA-N65 |
|
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 注文コードが変更になりました |
| 08227624 | 320EA-N75 | 08016136 | 320EA-N75 |
|
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) | ハンマーキャスター | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |