溶剤型 ポリエステル系接着剤 SC608Z2

溶剤型 ポリエステル系接着剤 SC608Z2 - ソニーケミカル

UL燃焼性94V-0認定品
電気絶縁性が優れています。
一般の電子機器に要求される耐久試験後の特性劣化がほとんどありません。
高粘度でチクソトロピック性に優れており、垂直面の塗布にも適しています。
糸引きが少なく、きれいに接着ができます。

成分ポリエステル樹脂系用途例電気・電子機器製品の絶縁シール及び接着粘度範囲(mPa・s)50~125比重1.2固形分57~64%希釈剤トルエン・MEK貯蔵期間6ヶ月入数1箱(180mL×50本入)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06845176-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする