画像準備中

溶剤型 ポリエステル系接着剤 SC608Z2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06845176 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

UL燃焼性94V-0認定品
電気絶縁性が優れています。
一般の電子機器に要求される耐久試験後の特性劣化がほとんどありません。
高粘度でチクソトロピック性に優れており、垂直面の塗布にも適しています。
糸引きが少なく、きれいに接着ができます。

成分ポリエステル樹脂系 用途例電気・電子機器製品の絶縁シール及び接着 粘度範囲(mPa・s)50〜125 比重1.2 固形分57〜64% 希釈剤トルエン・MEK 貯蔵期間6ヶ月 入数1箱(180mL×50本入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする