スクリュードライバ
ネジ締め専用モデル
手締めができるポケットサイズ
作業に合わせて2通りの使い方(ピストル型⇔ストレート型)
クラッチ作動トルク
0.4~2.5N・m
手締め 14.7N・m
長さ(mm)
手締め 14.7N・m
ピストル型:170
ストレート型:230
付属品
ストレート型:230
+ドライバビット(No.2×45mm、No.1×45mm、No.2×75mm)
充電器
電池パック
最大締付トルク(N・m)2.5
回転数(min-1[r.p.m])190
締付け能力(mm)ネジM3・M4・M5
充電時間(分)60
高さ(mm)39
仕様電池パック:ニカド2.4V
電源(V)充電器入力:単相100
電圧(V)2.4
幅(mm)39
本体質量(kg)0.4
充電器質量(kg)0.55
容量(VA)12
内容量1台
充電器
電池パック
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。