シャー

シャー マキタ

強力パワーで3.2mm厚鋼板も切断!

用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 ストローク数(min-1[回/分])1600 最小切断半径(mm)50 (軟鋼板2.3mm時) 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)660 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号124 仕様二重絶縁 付属品シャーブレード、六角棒レンチ3、シックネスゲージ 質量(kg)3.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08237381 JS3200
40,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする