ジグソー

ジグソー BOSCH(ボッシュ)

完全新設計
能力・操作性大幅アップ
ワンハンドSDSシステム
フットプレートSDSシステム

付属品
プラスチック製キャリングケース
ブレード:T-123X、T-244D、T-144DP 各1本
仕様
二重絶縁構造
電子無段変速
吸じんシステム取付可能
ボッシュ・SDSシステム
オービタル機構
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)ステンレス板5 切断能力(mm)木材120 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク数(min-1[回/分])500~2800 ストローク幅(mm)26 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)650 コード長さ(m)4 カーボンブラシ呼び番号2 604 321 914 傾斜切断(°)左右0~45 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08238151 GST120BE
41,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする