ラベルライター テプラPRO

ラベルライター テプラPRO キングジム

時代のニーズに応える最上位モデル
多彩な表現でラベルを演出
使いやすさを追求。作業効率向上。
日本語入力システム「ATOK」搭載
複数のラベルを同時に印刷
丸付連続番号機能追加
コピー&貼付けが可能
印刷履歴:最新5件の印刷情報を自動バックアップ。作り直しや追加の際に便利です。
あて名ラベルも簡単
手軽に作成QRコード
ファイル名をつけて保存が可能
グループ印刷
PC接続でスムーズ編集
データ流し込みでスピード印刷
画像や文字を自由にレイアウト
バーコード印刷

仕様
オートトリマー搭載
ハーフカット機能付きオートカッター搭載
高精細大型液晶
編集ボタンでカンタン機能選択
樹脂キーボード
定型外国語:日本語・英語・中国語(簡易字)・韓国語の定型文821語句
付属品
試用PROテープカートリッジ(18mm幅)
ACアダプタ(AS1527J)
ヘッド・クリーニングテープ
PCラベルソフト
トラスコ品番302-7261 質量(g)約1100(乾電池・テープ除く) 電源2Way電源[付属ACアダプタ、単三アルカリ乾電池×6本(別売)] ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18・24・36 入力JIS配列キーボード式 プリンター360dpi×384dot薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ15文字×5行表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×220×76.5 書体漢字10、かな14、英数18 文字サイズ13段階69種 外枠87種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字19種、伸・縮5種、囲み・網8種 地紋印刷既製地紋10種、文字地紋1種、創作地紋4種 連続印刷可能枚数100枚まで 文章メモリー約500文字 辞書・文字数「ATOK」学習機能付き連文節変換、約92000語(追加可能)7774文字 フォントアウトライン・フォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字10文字 バーコード8規格対応 カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー 文字間4段階、英数字プロポーショナル方式 定長印刷(mm)10~950 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 自動デザインデザインフォーム35種、特殊フォーム6種 内蔵ファイル10000文字、最大100ファイル あて名登録約10000文字(最大100件) 表組み10種 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08237677 SR930
39,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08237677 SR930 70450888 SR-R980クロ SR-R980クロ ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 70450888 ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 1台 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする