小型集塵機470
ゴミ捨てスッキリ簡単、ポリ袋集じん!軽量!
コンパクト設計の小型タンクで優れた取り回し!
付属品
ホース(2.5m)
ノズル
ストレートパイプ
コーナーノズル
ベンディングパイプ
アクセサリバッグ
ポリ袋10枚入
仕様口元ロック式
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体質量(kg)7.1
吸込仕事率(W)260
最大処理風量(m3/min)3.0
集塵容量(L)12
ホース径(Φmm)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×367×420
モーター出力(W)1050
運転音(dB)65
真空度(kPa[mm水柱])20.6[2100]
内容量1台
ノズル
ストレートパイプ
コーナーノズル
ベンディングパイプ
アクセサリバッグ
ポリ袋10枚入