コクヨ コクヨの 事務用品 コクヨの ファイリング コクヨの 名刺ホルダー 名刺整理箱 名刺整理箱 注文コード 仕切板の角度が変えられ、名刺の検索がよりスムーズになりました。 見出しはカタカナと英文字がセットされており、使いやすさは抜群です。 材質本体・仕切板/再生ポリスチレン、フタ/再生ポリスチレン 色ブルー 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CZ-1NB CZ-2NB 付属品 選択解除 仕切板2枚、見出しカード10枚、見出しシール1枚仕切板4枚、見出しカード20枚、見出しシール2枚 サイズ 選択解除 大小 収納枚数 選択解除 名刺約400枚名刺約800枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 106×136×72106×275×72 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08430712 CZ-1NB 仕切板4枚、見出しカード20枚、見出しシール2枚 大 名刺約800枚 106×275×72 ¥1,000 取扱い終了 08430721 CZ-2NB 仕切板2枚、見出しカード10枚、見出しシール1枚 小 名刺約400枚 106×136×72 ¥650 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ファイリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥846 ¥769 バスケットへ クリアーファイル ホッソ キングジム 税込¥1,033~ ¥939~ マグネットマスキングテープ収納ケース タワー ブラック 山崎実業 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥681 ¥619 バスケットへ お絵かきましかくアルバム アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥516 ¥469 バスケットへ お絵かきましかくアルバム 薄 アーテック 税込¥1,161 ¥1,055 バスケットへ タフボックスA4 クラフト マルアイ 税込¥824 ¥749 バスケットへ フラットファイルJ/A3・S型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ ハードホルダー ホッソ キングジム 税込¥1,318 ¥1,198 レシート/領収書スキャンホルダー キングジム 税込¥2,418 ¥2,198 ハードメモリーカードケース スリム ハクバ写真産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ サクッと整理!ドキュメントファイル(フタ付タイプ) キングジム 税込¥1,758 ¥1,598 用箋バサミ サンフレイムジャパン 税込¥505 ¥459 バスケットへ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ 税込¥142 ¥129 Wストッパーファイル タテヨコストッパー ナカバヤシ 税込¥769 ¥699 サクッと整理!ドキュメントファイル(オープンタイプ) キングジム 税込¥1,428 ¥1,298 キャンパス 秒でパッと開けられるバインダーB5 コクヨ 税込¥934 ¥849 optimo シリーズ マガジンラック DURABLE 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 税込¥846 ¥769 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品ファイリング名刺ホルダーケース型名刺ホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります ケース型名刺ホルダー ファイル型名刺ホルダー デジタル名刺ホルダー 回転式名刺ホルダー シェアする マイページ 最近見た商品