ナイロン車固定100mm
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
材質/仕上
金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン
用途食料品や医療機器運搬用台車に最適です。
トラスコ品番278-1948
質量(kg)0.62
穴径P(Φmm)11
特性耐水性、耐食性
車輪タイプ単輪
内容量1個
車輪:ナイロン
金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。