操作が簡単で手が汚れない。
カートリッジ式だから補充、充填作業が簡単で作業能率が向上。
コンパクトで作業場を選びません。
ノズル接続径ノズル接続ねじ:Rc1/8
付属品240mmストレートノズル
トラスコ品番112-5168
材質/仕上スチール
質量(kg)1.3
油槽径(Φmm)62.6
1回の吐出量(mL)0.8~0.9
適合グリースNo.2
危険物の類別非危険物
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-05-09
- 用途:
- 農機具全般ですが、特にトラクターの駆動部(PTO)のメンテナンスに使用しました。
- 対象商品:
- 08392894
注入部の形状で通常の直線型に加えて、フレキシブルな注入部も付属で付いてくると取り替えできて作業が捗ると感じました。
株式会社石井建材 様
2022-03-02
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 08392894
過去の購入品で、カートリッジ交換の際ネジ山が合わず苦労していましたが、今回はストレス無くメンテナンスできている。
K.ELE 様
2020-09-26
- 用途:
- 農機具のグリス補充の使用。
- 対象商品:
- 08392894
同種の商品はすでに持っておりますが、種類の違うグリスを補充する際中身を交換することが面倒で専用ツールとして購入しました。
2019-06-08
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 08392894
トラクター、田植え機のグリスアップ用に購入しました。
狭い所には先を、別売りのホースに付け替えて作業します。
カートリッジ式は使い終わった後、外してキャップをしておけば他のグリスにも簡単に入れ替え出来ますので便利でよく使います。(使い始めは古いグリスが出て、先端から新しいグリスが出てきてから使います。)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07