αシリコーンルブスプレー

αシリコーンルブスプレー TRUSCO
(1件のレビュー)

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。
無色・透明であり汚れの心配もありません。

用途
紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。
木工機械のテーブル滑りに。
仕様スプレー後の状態:オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番123-3301 無色透明 タイプスプレータイプ 使用温度範囲-50~150℃ 危険物の類別非危険物 内容量1本(420mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08398932 ALP-SL
730
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08398932
2015-07-23
用途:
社内のフロアーセキュリティ用ゲート(シャッター)
建設業・工事業

社内のフロアーセキュリティ用ゲート(シャッター)が最近キシキシ言う様に成りシャッター屋さんに聞いたらCRC55よりシリコンスプレーが良いと聞き使用しましたが、滑りも良くベタベタにならいので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする