αクリーナースプレー

αクリーナースプレー TRUSCO
(3件のレビュー)

速乾性タイプの機械部品・金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。

用途
ギヤ、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落としに。
精密機械洗浄に。
電気接点の洗浄に。
成分溶剤 透明 タイプエアゾールスプレータイプ 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08399151 ALP-CL 1本(420mL) 380
900
 
 
取扱い終了
39538055 ALP-CL-JB 1本(840mL) 697
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08399151
2021-06-05
用途:
設備メンテ
製造業

設備の脱脂をしたいのですが、合わせ面のため成分残りが嫌だとこちらにしまし。
確かに脱脂後白く残らずいい感じです。
大容量があれば更に良し。

対象商品:
08399151
2018-11-24
用途:
搬送機のメンテナンス時

グリスアップ後周りが 油が滲んできたので、汚れ落とし目的で購入、スプレー後ウエスで拭き取りすれば 想像以上に簡単に綺麗になりました。
無くなれば また 購入しようと思います。

対象商品:
08399151
2018-12-17
用途:
機械の洗浄

揮発性が良いものを探していました。
揮発性はすごく良いですが、洗浄力は他の物と比べ、少し落ちるかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする