使い捨て式防じんマスクパック売
用途金属・溶接ヒュームが発散する作業に。
質量(g)15以下
粒子捕集効率(%)97.5以上
種別粉じんマスク
使用限度時間(h)12
材質(鼻金)ポリエチレン
入数(枚)1
マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2023-03-22