耐震・防振・防音Gマット 透明
衝撃吸収率は90%以上。
震度7クラスOK。
温度変化(-20℃~+75℃に)においても性能は変わりません。
超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応。
水洗いでくり返し使用可能。
工事も不要。底に敷くだけの簡単設置。
設置面が平らでない場合でも取付できます。
難燃性・絶縁性に優れています。
剥がす時は急激に取らず、ゆっくりと剥がしてください。
Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
厚さ(mm)5
色透明
内容量1個(4枚)
注意
※ご使用前に対象物の汚れ・油分などを取り除いてください。●対象物の底部に台座、キャスターなどがあって、Gマット全体に荷重がかからない場合はステンレスや鉄板・キャスター受皿で手当してください。(鉄板はGマットと同サイズ)
●ピンポイントでの使用を避けてください。(先端が一点集中するので、劣化の恐れがあります)
●保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。