コンテナラックパネル 片面

コンテナラックパネル 片面 TRUSCO コンテナラックパネル 片面 TRUSCO コンテナラックパネル 片面 TRUSCO コンテナラックパネル 片面 TRUSCO コンテナラックパネル 片面 TRUSCO

仕様転倒防止金具:有 トラスコ品番501-0357 質量(kg)15.5 間口W×奥行D×高さH(mm)490×320×1240 均等荷重(kg)100 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08427641 T-1200S
53,320
45,980
50,578 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする