パネルコンテナラック 両面

パネルコンテナラック 両面 TRUSCO パネルコンテナラック 両面 TRUSCO パネルコンテナラック 両面 TRUSCO パネルコンテナラック 両面 TRUSCO パネルコンテナラック 両面 TRUSCO

仕様転倒防止金具:有 トラスコ品番507-9144 質量(kg)37.5 間口W×奥行D×高さH(mm)910×600×1240 均等荷重(kg)100 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08427702 T-1200W
123,030
109,800
120,780 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 4,000 / 税込 4,400

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする