パンチングパネル

パンチングパネル TRUSCO パンチングパネル TRUSCO パンチングパネル TRUSCO パンチングパネル TRUSCO パンチングパネル TRUSCO

仕様転倒防止金具:無 トラスコ品番501-5421 幅(mm)900 質量(kg)14.5 高さ(mm)900 奥行(mm)305 均等荷重(kg)60 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08427745 HT-900P 900×305×900 60
50,070
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする