樹脂製 130Φ固定

樹脂製 130Φ固定 TRUSCO 樹脂製 130Φ固定 TRUSCO 樹脂製 130Φ固定 TRUSCO

ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。

用途
水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。
また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。
材質/仕上
自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム
固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム
トラスコ品番277-6618 質量(kg)0.84 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)130×90 許容荷重(daN[kgf])120[122] 取付高H(mm)177 取付ピッチX×Y(mm)100×56 呼称径D130 特性静音 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08417561 TYPK-130 130 120 130×90 100×56 177
2,770
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする