TRUSCO TRUSCOの 保管用品 TRUSCOの 物品棚/収納用品 TRUSCOの 軽・中量棚 ラック表示板 150X600 ネオグレー ラック表示板 150X600 ネオグレー 注文コード 08425907 注文コード 08425907 注文コード 08425907 ラック表示板以外に棚内側に取り付けすると側当りとして使用できます。 用途ラック表示板、側当り 高さ(mm)150 奥行(mm)600 トラスコ品番276-9689 材質/仕上スチール製 質量(kg)0.9 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M2-RH6 NG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08425907 M2-RH6 NG ¥1,650 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 軽・中量棚 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚板セット 150kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥4,838~ ¥4,398~ 棚板セット 200kgタイプ用 明興関包スチール 税込¥5,058~ ¥4,598~ 回転式落下防止バー 明興関包スチール 税込¥10,558~ ¥9,598~ TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO 税込¥2,528~ ¥2,298~ 軽中量ボルトレス棚 TUG型 下段開放用側当たり TRUSCO 税込¥3,078~ ¥2,798~ 中量ボルトレス棚用下ビーム用スカート TRUSCO 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ DAV-01専用ラック取付用金具 ADTECHNO(エーディテクノ) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 開放型棚L/LF/LWF型用棚板セット サカエ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 中量棚C型/CW型用落下防止バー サカエ 税込¥3,188~ ¥2,898~ MKKWキャスターラック用棚板セット サカエ 税込¥4,398~ ¥3,998~ 中量棚RL型/RLW型/B型/BW型用壁面固定金具 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 床面固定金具 サカエ 税込¥626 ¥569 バスケットへ 中量棚C型/CW型用オプションアンカーベース サカエ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 中軽量棚ND型/NDW型/NE型/NEW型用アンカーベース サカエ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 重量棚NR型用棚板セット サカエ 税込¥18,678~ ¥16,980~ アンカーベース(中量タイプ)50角用 サカエ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 中軽量棚MLW型用棚板セット サカエ 税込¥6,598~ ¥5,998~ アンカーベース(中軽量タイプ)40角用 サカエ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 軽中量棚ND/NDW型オプション側面受け サカエ 税込¥1,648~ ¥1,498~ 中量棚NL/WG型オプション側面受け サカエ 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品軽・中量棚軽・中量棚用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります 軽・中量棚本体(単体) 軽・中量棚本体(連結) 軽・中量棚専用棚 軽・中量棚用オプション シェアする マイページ 最近見た商品