しめしめ45用ベルト
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しない(ニッパー等で切る必要がない)。
本体質量わずか315kg。
本体、ベルト、クリップ、すべて脱塩ビ樹脂使用の為、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途
電気工事、配線の結束作業に。
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
簡単な梱包作業に。
セット内容
エアー配管、ホースの結束及び固定に。
機械設備関係の配線の結束及び固定に。
簡単な梱包作業に。
白ベルト4.5mm×100m×1ヶ
白ベルト4.5mm×15m×2ヶ
白クリップ200ヶ
ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂
摘要ベルトのみ
トラスコ品番213-0017
内容量1個
白ベルト4.5mm×15m×2ヶ
白クリップ200ヶ
ボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08402046 | GJ45BT-15N | 05297266 | NT45BT-15N |
![]() |
スペアベルト | 仁礼工業 | 1パック(15m×2本) | ¥969 税込¥1,066 | ブランド名が変わりました。 |