TRUSCO TRUSCOの 作業工具 TRUSCOの のこぎり TRUSCOの のこぎり本体 セーフティ 竹挽鋸 セーフティ 竹挽鋸 注文コード (1件のレビュー) ソフトグリップはエラストマー樹脂のダブル成形により手が疲れにくく、滑り止めに効果的です。 ワンタッチ替刃式で簡単に取替え出来ます。 鋸刃に衝撃焼入を施しているので刃先の硬度はHV=880~940と極めて高く、耐摩耗性は抜群です。 無電解メッキ加工により、ヤニがつきにくく、サビにくく、耐久性を高めます。 用途木材加工等。 トラスコ品番255-5701 材質SK5 全長(mm)397 摘要本体 質量(g)135 ピッチ1.7mm 刃長(mm)240 板厚(mm)0.6 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TSB-240 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08295987 TSB-240 ¥1,100 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 押廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ 金切鋸 WIZ'A 税込¥560 ¥509 バスケットへ Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハクソー エスコ 税込¥1,837 ¥1,670 バスケットへ ハンディマルチソー12点セット EDITION 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 折りたたみ式プルソー TOUGH BUILT 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 オフセットアダプター17mm ANEX 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ オフセットアダプター17mmソケットセット ANEX 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット Wiha(ビーハ/ノガ) 税込¥10,558~ ¥9,598~ 手動油圧式ケーブルカッター 泉精器製作所 税込¥105,578~ ¥95,980~ フレアーリングツール (軽量) エスコ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 配電盤用チャッカー本体 単品 西田 税込¥7,038~ ¥6,398~ アンカープライヤー ヒッパー PICUS(大洋精工) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 電動刻印機 Patmark-desktop 東京彫刻工業 税込¥516,780 ¥469,800 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用鉄芯 東京彫刻工業 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 電動型刻印機”MarkinBOX”用交換部品 交換用スプリング 東京彫刻工業 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シンクグリッププーラー エナパック 税込¥989,780 ¥899,800 バスケットへ 油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット エナパック 税込¥769,780~ ¥699,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体引き回し鋸 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 08295987 2012-06-25 用途: 竹垣造作 竹垣を造作するときに使います 現場で使うのに小さめの物を探していたので嬉しいです 値段も安価なので使い捨て感覚で使用でます 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品