防爆ペンチ

防爆ペンチ TRUSCO

銅線や針金を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業に用いられます。

用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所 トラスコ品番230-9971 全長(mm)205 材質/仕上ベリリウム銅合金 質量(g)456 切断能力(Φmm) 鉄線1.8 切断能力(Φmm) 銅線2.0 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08396753 BCBP-200
22,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする