オイルクリーンブロック2Kg入
排水溝に、ネットに入れてセットして使用可能。
材料が流出しないようなピットにはそのまま使用可能。
油が床や路面に流出した場合は、散布して吸着させる事ができます。
吸着した油分は焼成して除去でき、再生が可能です。
どんな形にも合わせられ、取り扱いがラクなメッシュ状袋入2kgパック。あらゆる機械の形状に合わせられます。オイルの流出止めとしても効果的。
用途オイル・水用
対応オイル、水
仕様油吸収量(L/本):0.89、吸油能力:オイルクリーン1kgに付吸油量約1L
トラスコ品番123-7233
材質/仕上天然珪藻土
質量(kg)20
摘要待ち受けタイプ
サイズ(mm)Φ70×900
内容量1箱(10本)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。