TRUSCO TRUSCOの 測定用品 TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ 超硬チップ付コンパス 超硬チップ付コンパス 注文コード 先端部超硬チップ付です。 材質/仕上 本体:S55C 先端部:超硬チップG2 硬度HRA90 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PTC-100 PTC-150 PTC-200 PTC-250 PTC-300 PTC-400 PTC-500 PTC-600 寸法(mm) 選択解除 100150200250300400500600 コンパスの円数値(mm) 選択解除 150230300380460610765920 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08288682 PTC-150 150 230 ¥3,770 取扱い終了 08288691 PTC-200 200 300 ¥4,210 取扱い終了 08288707 PTC-250 250 380 ¥5,800 取扱い終了 08288716 PTC-300 300 460 ¥6,720 取扱い終了 08288725 PTC-400 400 610 ¥13,100 取扱い終了 08288734 PTC-500 500 765 ¥24,100 取扱い終了 08288743 PTC-600 600 920 ¥28,700 取扱い終了 08288752 PTC-100 100 150 ¥3,360 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自動ポンチ はくでん 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ケガキ針 INSIZE(インサイズ) 税込¥1,648 ¥1,498 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 税込¥70,378 ¥63,980 バスケットへ ミニレールアンビル DOGYU 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ テーパーゲージ はくでん 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ラジアスゲージ はくでん 税込¥780~ ¥709~ ピッチゲージ はくでん 税込¥615~ ¥559~ スキマゲージ はくでん 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ スキマゲージ はくでん 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ スピードスクエア175mm TRACER(トレイサー) 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ スピードスクエア110mm TRACER(トレイサー) 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ 直角度測定器 ギガ・セレクション 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ ダイヤルシックネスゲージ Φ10平鋼 SK4焼入タイプ テクロック 税込¥14,278 ¥12,980 ダイヤルシックネスゲージ Φ5フラットタイプ テクロック 税込¥17,578~ ¥15,980~ ダイヤルシックネスゲージ 読み取りやすい直読目盛タイプ テクロック 税込¥15,378 ¥13,980 低圧測定力シックネスゲージ テクロック 税込¥15,378~ ¥13,980~ ZS483 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル テクロック 税込¥5,718 ¥5,198 ZS484 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル0.5 テクロック 税込¥2,968 ¥2,698 ZS485 ダイヤル・デジタルパイプゲージ替アンビル1 テクロック 税込¥2,748 ¥2,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキケガキ工具・ポンチ建築用コンパス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります トースカン ケガキ針 建築用コンパス ポンチ シェアする マイページ 最近見た商品