検電計

検電計 - TRUSCO
(2件のレビュー)

家庭用電源(交流)の極性の判別
HI/LOの感電スイッチ付

検電範囲(V)
AC70~500
DC1.5~50
用途
ケーブル・電気器具の断線チェック
トラスコ品番
274-3523
材質/仕上
ABS樹脂
質量(g)
38
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20×20×142.5
電源
ボタンアルカリ電池(LR44)×2個(別売)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08289285TV-15
3,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08289285
2018-05-20
用途: 活線確認および検電

電池別売りと表記されていますが、
実際の商品には付属されていますのですぐに使うことができます。
交流と直流両方の検電が可能。
また、ブザーと光で判別できるのでとても便利。
検電器には感度調節がついており、被服の上からでも確実に検電できます。
また、検電機能とは別に簡易的な導通チェック機能があり、
テスターが近くにないときでも簡易的に導通チェックができるため便利。
信頼度も高く、全体的に良い商品だと思います。

対象商品 : 08289285
2015-02-12
用途: 電気配線作業

ちょっと感度が良すぎでどの線が活線か判断しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする