TRUSCO TRUSCOの 作業工具 TRUSCOの その他作業工具 TRUSCOの ピンセット フラット型ピンセット耐酸耐磁 フラット型ピンセット耐酸耐磁 注文コード 08405372 注文コード 08405372 注文コード 08405372 形状B型 先曲り トラスコ品番261-7307 寸法(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁(SUS304L) 質量(g)20 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 35B-SA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08405372 35B-SA ¥5,900 ¥2,198 ¥2,198 ¥2,418 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ESD真空ピンセット アズワン 税込¥9,238~ ¥8,398~ カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ) Ideal-Tek 税込¥5,718~ ¥5,198~ セラミックピンセット Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 (2) IDEAL-TEK カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥12,078 ¥10,980 IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット Ideal-Tek 税込¥8,798~ ¥7,998~ SAステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥4,398~ ¥3,998~ No.702A DG デルリン製ピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ No.702A CFカーボンファイバーピンセット Ideal-Tek 税込¥736 ¥669 バスケットへ カーボンファイバーピンセット用交換チップ Ideal-Tek 税込¥1,648~ ¥1,498~ ピックツール 90度 ヴィッテ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ピックツール ストレート ヴィッテ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ピックツール 45度 ヴィッテ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ピックツール フック ヴィッテ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 時計修理用キズミ エッシェンバッハアイルーペ エッシェンバッハ 税込¥3,738~ ¥3,398~ リネットクリーン宝石・貴金属・装身具用 光陽社 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 真珠てりクロス 真珠科学研究所 税込¥659 ¥599 バスケットへ 丸・平PK 200種1000本セット DELTA 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ミニスパナ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥274 ¥249 バスケットへ ハイグリップドライバー 強力貫通タイプ ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥659~ ¥599~ マイスターグリップドライバー ハンガー付 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥538~ ¥489~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品