アルミフレキシブルダクト

アルミフレキシブルダクト - TRUSCOアルミフレキシブルダクト - TRUSCO
(2件のレビュー)

耐候性・耐久性・施工性に優れています。
空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。
10mが0.75mとコンパクトです。

仕様
ISO9001認証取得工場製
鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60内容量1本
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08298306TAF-10010110651.15
10,640
9,198
10,118(税込)
当日出荷
08298211TAF-12510135751.44
13,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
08298315TAF-15010160901.44
15,610
13,980
15,378(税込)
当日出荷
08298227TAF-175101851002.02
17,910
15,980
17,578(税込)
当日出荷
08298236TAF-200102101102.30
20,220
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08298245TAF-225102351352.59
22,530
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298254TAF-250102601502.88
25,440
21,980
24,178(税込)
当日出荷
08298263TAF-275102851603.17
27,720
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298272TAF-300103101753.45
30,050
25,980
28,578(税込)
当日出荷
08298281TAF-325103401905.25
35,250
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
08298297TAF-350103652005.65
37,560
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08298306
2022-11-03
用途: 空気ダクト
教育・研究機関

薄いアルミですので,破れそうで破れない,といった感じです.潰れずに曲げが自由にできる点が便利です.

対象商品 : 08298272
2014-01-27
用途: 機械装置の排気

まだ使用していませんが、商品を見たようすでは好印象です。骨材が硬過ぎず柔らか過ぎず、ちょうど良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする