スクリュー釘(ステンレス製)

スクリュー釘(ステンレス製) - TRUSCO
(4件のレビュー)

全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。

用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)55質量(g/パック)55頭部平頭胴部スクリュー
全9種類を絞り込む
全長L(mm)
径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08337533STDS1625F1パック(110本)251.85
790
679
747(税込)
当日出荷
08337524STDS1532F1パック(80本)321.829
790
679
747(税込)
当日出荷
08337497STDS1438F1パック(50本)382.45
790
679
747(税込)
当日出荷
08337481STDS1345F1パック(30本)452.77
790
679
747(税込)
当日出荷
08337472STDS1250F1パック(23本)503.05
790
679
747(税込)
当日出荷
08337463STDS1165F1パック(15本)653.40
790
679
747(税込)
当日出荷
08337454STDS1075F1パック(10本)753.75
790
679
747(税込)
当日出荷
08337515STDS990F1パック(7本)904.20
790
679
747(税込)
当日出荷
08337506STDS8100F1パック(5本)1004.57
790
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08337506
2023-10-15
用途: 車止めの設置
タンポポ企画

コンクリートタイル敷きの駐車場に車止めを設置する際、合成樹脂製の車止めを釘を使ってタイルに打ち込み設置しました。ステンレス製でかつスクリュー釘なので、錆びずにしっかりとめられると考えます。

対象商品 : 08337524
2022-06-08
用途: 板止め
自動車・二輪車・自転車関連業

細すぎて長さは良いがもう少し太さが欲しい
板が古くなると抜けるような気がする。

対象商品 : 08337472
2017-02-19
用途: デッキの床
amway

頭のプラスの部分が弱くインパクトドライバーで使用すると潰れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 08337533
2014-05-12
用途: 水回りで使用する木製品の釘打ち作業

溝が刻まれている訳ではなく、細長い窪みが渦巻き状に配置してあるだけでした。
杉板に打って力を加えたらサックリと抜けてしまいました。残念です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
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
3379:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする