ステンレスメイルエルボ

ステンレスメイルエルボ - TRUSCOステンレスメイルエルボ - TRUSCOステンレスメイルエルボ - TRUSCO

パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。
ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。
平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。

用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
使用圧力(MPa)
水:0.3
空気:1
使用範囲
5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa
5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
流体温度(℃)
水:0~100
空気:-65~260
材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。内容量1個
注意
※記載されている仕様範囲内でご使用下さい
フッ素チューブ専用継手です
他社製チューブ使用の際は内径×外径にご注意下さい
全14種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじT
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじT
寸法A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08299173TS4-01ML4×2R1/822.040.0
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
08299103TS4-02ML4×2R1/422.040.0
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
08299112TS6-01ML6×4R1/822.041.8
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08299121TS6-02ML6×4R1/422.037.0
2,940
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08299137TS6-03ML6×4R3/827.571.0
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
08299146TS8-01ML8×6R1/823.543.7
3,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08299155TS8-02ML8×6R1/423.543.0
3,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
08299164TS8-03ML8×6R3/829.072.0
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08299042TS10-02ML10×8R1/427.572.6
4,450
3,898
4,288(税込)
当日出荷
08299051TS10-03ML10×8R3/827.578.2
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
08299067TS10-04ML10×8R1/232.0131.5
5,090
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
08299076TS12-02ML12×10R1/433.0135.5
4,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08299085TS12-03ML12×10R3/833.0133.0
4,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
08299094TS12-04ML12×10R1/233.0133.5
5,340
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする