TRUSCO
ステンレスメイルブランチティ
用途
クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。
食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。
シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
材質/仕上
本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
寸法A(mm)
32
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじT
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08298823
TS12-02MT
R1/4
¥
7,350
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298832
TS12-03MT
R3/8
¥
7,350
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08298841
TS12-04MT
R1/2
¥
8,310
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください