ラピッドスタート形蛍光ランプ

ラピッドスタート形蛍光ランプ 東芝ライテック
(9件のレビュー)

内面導電性被膜の採用により安定した始動性を実現。

管長(mm)1198 管径(Φmm)32.5 定格ランプ電力(W)36 口金G13 定格平均寿命(時間)12000 種類直管蛍光灯 種別40W省電力形 点灯形ラピッドスタート形 ランプ電流(A)0.44 質量(g)244 電球の種類蛍光ランプ 内容量1箱(25本)
注意
※省電力設計以外の非常灯・誘導灯には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08434641 FLR40S・W/M/36 3000 白色 4200 61
14,500
 
 
取扱い終了
08434657 FLR40S・D/M/36 2610 昼光色 6500 74
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08434641
2016-03-15
用途:
事務所内照明
建設業・工事業

まず、購入から入荷までの迅速な対応、又以前使っていました同等品と比較しても遜色なく、単価的にも安く購入できて満足しています。

対象商品:
08434657
2016-04-24
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-22
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-21
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-18
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-17
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-16
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

対象商品:
08434657
2016-04-14
用途:
店舗、作業場の照明用
有限会社クリーンショップ京屋 様

安くて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
現在、東芝 FLR40S・W/M 40W ラビットスタート形を使用していますが、この商品の注意事項に省電力設計以外には使用不可とありますが、弊社の蛍光灯には使用できないのでしょうか?弊社の蛍光灯は20年前の物です。
回答:
メーカーカタログを参照したところ、原則、
器具の銘板に記載されている適合ランプの使用が望ましいとありますが、メーカー担当者の回答によると、使用は可能とのことです。

ただし、現在お使いの器具が20年前の物とのことですので、
器具内の安定器が劣化している可能性がございます。
安定器の出力が落ちている場合は、点灯しないケースもございます。
 
また、寒さに影響のある屋外やバックヤードなどの場所において、
5℃を下回る場合は、省電力タイプ(FLR40S・W/M/36)は点灯時に
チラついたり、点灯しない可能性もございます。
点灯のしやすさとしては、省電力でないタイプ(FLR40S・W/M)の方をお薦め致します。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
08434641
1人が参考にしています
2012-08-08

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする