サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V ブレーキ付

サイクロギヤモーターアルタックス 脚取付 三相200V ブレーキ付 住友重機械工業

(1)軸端径寸法…寸法公差はJIS B 0401-1976“h6”です。
(2)軸端キー寸法…JIS B 1301-1976平行キーに依っています。
(3)据付部インロー径…寸法公差はJIS B 0401-1976“f8”です。
(4)本寸法図の寸法は予告なしに変更することがあります。

減速比13 容量(kW)1.5 ブレーキブレーキ付 枠番5100 取付フランジ取付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00084445 CNVM2-5100-B-13
136,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする