住友重機械工業 住友重機械工業の メカニカル部品 住友重機械工業の 伝導部品 住友重機械工業の ギヤ、ラック サイクロギヤモーターアルタックス 低減速比 脚取付 三相200V サイクロギヤモーターアルタックス 低減速比 脚取付 三相200V 注文コード 減速比5 容量(kW)0.4 ブレーキブレーキ無し 枠番5082 取付脚取付 電圧三相200V 内容量1個 特価 本日6月23日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PNHM05-5082-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00091944 PNHM05-5082-5 ¥38,300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 税込¥3,188~ ¥2,898~ (6) DYNA ストレートラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 税込¥10,778~ ¥9,798~ インターナルギヤSI KHK(小原歯車工業) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ オフセットリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウ 税込¥197~ ¥179~ PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン 税込¥2,308~ ¥2,098~ SUS シンJIS リョウマルキ- 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ キュウJIS S45C アタマツキコウバイキー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 歯車教育キット KG 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ シンJIS S45C リョウカクキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ DYNA ヘリカルラック APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 税込¥6,818~ ¥6,198~ KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 税込¥21,978~ ¥19,980~ DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス) 税込¥37,378~ ¥33,980~ スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥681~ ¥619~ (9) 駆動側プーリ 三木プーリ 税込¥32,978~ ¥29,980~ (3) シンJIS SUS カタマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 平歯車(N8級・汎用タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 税込¥10,998~ ¥9,998~ ジョイントリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウ 税込¥153~ ¥139~ スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥2,418~ ¥2,198~ シンJIS SUSリョウマルキー(ヒメノ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品ギヤ、ラックかさ歯車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります 平歯車 かさ歯車 はすば歯車 ねじ歯車 内歯車 ウォームギヤ ウォームホイール ラックギヤ ベベルボックス ギヤアクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品