KTC KTCの 作業工具 KTCの ソケット/ソケットレンチ KTCの ソケット/ソケットレンチ付属品 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ 19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ 注文コード 仕様パワーフィット 質量(g)270 寸法L(mm)60 寸法D(mm)38.5 寸法sq.(mm)凹19.0×凸12.7 内容量1個 注意 ※アダプタの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れ過ぎに注意してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PBA4030 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 07107265 PBA4030 ¥2,920 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オフセットアダプター17mm専用ソケット ANEX 税込¥1,318 ¥1,198 狂研六角軸インパクトアダプタ SK11 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フレキシブルエクステンション KOTO 税込¥9,788~ ¥8,898~ ソケットホルダーセット STAHLWILLE(スタビレー) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 12.7sq.ソケット(6角) KTC 税込¥835~ ¥759~ ソケット(6角) KTC 税込¥736~ ¥669~ 6.3sq.ソケット(6角) KTC 税込¥879 ¥799 バスケットへ ディープソケットセット SK11 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 12.7mm JTC 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 伸縮ラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 税込¥3,958~ ¥3,598~ インパクトリングC50-110 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ インパクトリングC50-90 シマツール 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ソケットレンチセット エスコ 税込¥35,420 ¥32,200 バスケットへ ラチェットハンドル エスコ 税込¥5,368 ¥4,880 バスケットへ ビットソケットセット エスコ 税込¥4,180 ¥3,800 バスケットへ インパクト用ソケット トップ工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ (5) インチ/ミリセット 27ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ミニツールセット 18ピース ラチェットT型 DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミニツールセット 23ピース ラチェットドライバー DAYTONA(デイトナ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ミニツールセット 26ピース ラチェットハンドル DAYTONA(デイトナ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット/ソケットレンチ付属品ソケットアダプター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサルジョイント クイックアダプター ソケットアダプター 電動工具用ソケットアダプター ビットアダプター エクステンションバー ラチェットアダプター シェアする マイページ 最近見た商品