エコパックメール
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
用途CD用
仕様封緘テープ付
色イエロー
外寸(幅W×高さH)(mm)170×190 (封緘)35
内寸(幅W×高さH)(mm)155×180
入数1箱(600枚入)
内容量1個
緩衝材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22