ラベルライター テプラPRO
使いやすさを徹底追及、作業の効率アップをサポートします。
パソコン接続OK!多彩な編集や保存が可能(市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です)
仕様
オートカッター搭載
オートトリマー搭載
拡大表示「でか2 」
自動デザインフォーム26種、特殊フォーム3種
内蔵ファイル5000文字/最大99ファイル
宛名印刷5000文字(最大99件)
付属品
オートトリマー搭載
拡大表示「でか2 」
自動デザインフォーム26種、特殊フォーム3種
内蔵ファイル5000文字/最大99ファイル
宛名印刷5000文字(最大99件)
試用PROテープカートリッジ(18mm幅)
ACアダプタ(AC116J)
PCラベルソフト
書体数
ACアダプタ(AC116J)
PCラベルソフト
漢字/5書体
かな/9書体
英数/11書体
質量(g)約840(本体のみ)
入力JIS配列キーボード式
液晶サイズ6文字×4行表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×205×63
文字サイズ7段階49種類
外枠85種
装飾・飾り文字飾り文字 15種、伸・縮 5種、囲み・網 8種
地紋印刷即製地紋7種
連続印刷可能枚数100
文章メモリー約170文字
辞書・文字数約63000語・約4000文字
フォント常時アウトラインスムージング
ファイルバックアップ記憶保持用リチウム電池内蔵
外字4文字
バーコード6規格
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー
色(本体)ブルーブラック
内容量1台
かな/9書体
英数/11書体
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06785064 | SR520 | 08255931 | SR530 |
![]() |
ラベルライター テプラPRO SR530 | キングジム | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 色が変更になり、機能性がアップしています。 |