ハイポニックギヤモーター(ソリッドシャフト形)脚取付(ブレーキ付)三相200V
ハイポニックギヤモーター
低騒音、高効率のハイポイドギヤにより、軽量・コンパクト化を実現。軸直交タイプの小形ギヤモーターです。
低騒音: ハイポイドギヤ本来の特性として噛み合い率が大きいため、極めて静かな運転音を実現しています。
高効率: ハイポイドギヤの採用により1/10~1/240の全域で85~90%の高効率を実現しました。
軽量・コンパクト: モーター軸とハイポイドピニオンの一体化、アルミ合金ケースの採用(小形機種)により、軽量、コンパクトです。
メンテナンスフリー・据付角度自由: 長寿命グリースを使用しているので、グリース交換が長期間不要であり、据付角度も自由です。
- 減速比
- 120
- 容量(kW)
- 0.4
- ブレーキ
- ブレーキ付
- 取付
- 脚取付
- 電圧
- 200V
- 内容量
- 1個
足場周辺機器 の新着商品
カテゴリ























