曜日別特売

レべリングアジャストストッパー

レべリングアジャストストッパー - ニューストロング販売

黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決め、クランプ作業と便利なアジャストストッパーです。

用途
黒皮品、異形品などの高さ保持や位置決めに。
トラスコ品番
837-8559
材質
S45C
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
95
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けて下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04687842LAS-5012
¥15,802
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする