関数電卓
もう1台や試験的にお使い易い低価格タイプの関数電卓です。
よく使われる一般的な関数機能を有しています。
アンサー機能:最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して使用することができます。
リプレイ機能:実行した計算式を呼び出し、「REPLAY」キーを使い修正して再度計算できるので、数値を置き換える繰り返し計算が可能です。
仕様
●主な計算機能:四則定数計算、分数、時間計算、
10進数⇔60進数変換、三角関数、逆三角関数、双曲線関数、
逆双曲線関数、対数関数、座標変換、階乗、ベキ乗、ベキ乗根、√、2乗、立方根
●オートパワーオフ
●使用温度範囲:-10~60℃
●使用電池:LR1130×2個
●表示桁数:10桁
付属品●ハードケース ●簡易説明書
質量(g)80(ケースは除く)
電源LR1130×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×150×12(ケースは除く)
内容量1個
10進数⇔60進数変換、三角関数、逆三角関数、双曲線関数、
逆双曲線関数、対数関数、座標変換、階乗、ベキ乗、ベキ乗根、√、2乗、立方根
●オートパワーオフ
●使用温度範囲:-10~60℃
●使用電池:LR1130×2個
●表示桁数:10桁
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08465204 | BT-350TL | 62865417 | - |
![]() |
関数 電卓 簡易タイプ | モノタロウ | 1個 | ¥599 税込¥659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 08465204
2011-03-02
- 用途:
- 関数計算
1.表示が見づらい。真上から見ると良いが少しでも斜めから見ると非表示のドットも薄く見えてしまい、肝心の表示が読みにくい。
2.キーボタンの反応が悪い。強く押さないと表示されないキーが多い。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08465204
2010-11-20
- 用途:
- 現場での電気計算
有限会社日特電子製作所 様
手に取った瞬間から文字が読めない(数字を含めて)普段に使っているCASIOの太陽電池無しと思えばよいのだろうが、取説には電池の交換方法は書いてあるがボタン電池の型番は書いてない。つまり電池切れになったらふたを開けてから買いに行かなければならないということです。特殊な電池で電気屋になかったらどうしましょうか?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
取り扱い説明書に不備があり申し訳ございませんでした。
交換電池はWEB・カタログに記載がある通り『LR1130×2個』になります。
- 対象商品:
- 08465204
2010-01-21
- 用途:
- 仕事での計算
株式会社マックピーアンドエス 様
個体差かもしれませんが、ボタンの反応が極端に悪いので、
かなり使いにくいです。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改良に努めさせて頂きます。
- 対象商品:
- 08465204
2009-09-08
- 用途:
- 出先現場での回路計算
製造業
他の方も書かれていますが、キートップの文字がとても見えにくく、明るいオフィスですら使いにくい。キーの感触(動作)も100円電卓並で安心して入力できない。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08465204
2007-06-21
- 用途:
- NC旋盤のプログラムの確認
株式会社松村鉄工所 様
今までCASIOの関数電卓を使っていますが、キーの配列、計算方法がほぼ同じで、使い易い。しかし、キートップの表示が見えないので、現場では全く使えない。よいところ:CASIOの電卓との互換性。悪いところ:キーボタンの表示が見えない。
1人が参考にしています