曜日別特売

ネガ、M級、正方形インサート、中切削用

ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正方形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正方形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正方形インサート、中切削用 - タンガロイネガ、M級、正方形インサート、中切削用 - タンガロイ

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途中切削
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31337329SNMG120408-DM T92151箱(10個)----0.8DM
12,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
31337408SNMG120412-DM T92151箱(10個)----1.2DM
12,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
52119604SNMG120408-DM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8-
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119613SNMG120412-DM T92251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
52119629SNMG120412-DM T92351箱(10個)12.704.76円筒穴1.2-
12,900
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841926SNMG120408-DM T62151箱(10個)12.704.76円筒穴-両面
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841935SNMG120412-DM T62151箱(10個)--4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841944SNMG120404-DM T92151箱(10個)12.704.76円筒穴-両面
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841960SNMG120404-DM T92251箱(10個)--4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
24841969SNMG120404-DM T62151箱(10個)12.704.76円筒穴-両面
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
84191548SNMG120416-DM T92151箱(10個)水平方向:12.7-4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84191557SNMG120416-DM T92251箱(10個)水平方向:12.7-4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84191566SNMG120416-DM T62151箱(10個)水平方向:12.7-4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84191575SNMG120416-DM AH62251箱(10個)水平方向:12.7-4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
84191584SNMG120416-DM AH80151箱(10個)水平方向:12.7-4.76---
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
40219356SNMG120408-DM T91151箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40219575SNMG120412-DM T91251箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
48847285SNMG120412-DM T91351パック(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
08469894SNMG120404-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08469903SNMG120404-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08469912SNMG120404-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08469921SNMG120404-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.4両面
10,000
取扱い終了
08470095SNMG120408-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470104SNMG120408-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470113SNMG120408-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470122SNMG120408-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
10,000
取扱い終了
08470314SNMG120412-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470323SNMG120412-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470332SNMG120412-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
08470341SNMG120412-DM1箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
10,000
取扱い終了
40219365SNMG120408-DM T91251箱(10個)12.704.76円筒穴0.8両面
11,000
取扱い終了
返品不可
57996477SNMG120412-DM T91151箱(10個)12.704.76円筒穴1.2両面
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40219356SNMG120408-DM T911531337329SNMG120408-DM T9215SNMG120408-DM T9115 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 31337329ネガ、M級、正方形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40219575SNMG120412-DM T912552119613SNMG120412-DM T9225画像準備中ネガ、M級、正方形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48847285SNMG120412-DM T913552119629SNMG120412-DM T9235画像準備中ネガ、M級、正方形インサート、中切削用タンガロイ1箱(10個)
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする