ぺんてる ぺんてるの 事務用品 ぺんてるの 筆記用具 ぺんてるの シャープペンシル グラフペンシル グラフペンシル 注文コード 筆記バランスに優れた製図用シャープの定番。 芯硬度表示窓付。内蔵芯:HB。再生材使用率32%。 材質軸:再生ABS、先金:真鍮、クリップ:鉄、ノック:ABS 質量(g)9.2 外形寸法(mm)13×9×147 芯径(mm)0.4 機構ノック式 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PG4-AD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00660597 PG4-AD ¥1,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 筆記用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールサインiD05(フック)ピュアブラック サクラクレパス 税込¥219 ¥199 バスケットへ シャープモノグラフチューンFブラックPK トンボ鉛筆 税込¥714 ¥649 バスケットへ ボールサインiD05(フック)ナイトブラック サクラクレパス 税込¥219 ¥199 バスケットへ DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 BP LYRA 税込¥1,208 ¥1,098 シャープペンシル タイムタイド セーラー万年筆 税込¥2,528 ¥2,298 ボールサインiD05(フック)フォレストブラック サクラクレパス 税込¥219 ¥199 バスケットへ DRY PROFI LED コンストラクションマーカー(LED付き) LYRA 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ シャープシン ユニ05 uni(三菱鉛筆) 税込¥186 ¥169 シャープモノグラフライト03パック トンボ鉛筆 税込¥164~ ¥149~ アーチ消しゴムMブラック-1P サクラクレパス 税込¥131 ¥119 バスケットへ ボールサインiD04(フック)フォレストブラック サクラクレパス 税込¥219 ¥199 バスケットへ DRY PROFI コンストラクションマーカー BP LYRA 税込¥1,758 ¥1,598 シャープペンシル ペンシエロ ヴェリタ セーラー万年筆 税込¥4,948 ¥4,498 フォトペン デコキュート メタリック6色セット サクラクレパス 税込¥615 ¥559 バスケットへ ノックペンシル M-1700 ゼブラ 税込¥186 ¥169 シャープモノグラフチューンDグリーンPK トンボ鉛筆 税込¥714 ¥649 バスケットへ かきかたフェルトペン中字(フック)くろ サクラクレパス 税込¥109 ¥99 バスケットへ 真鍮 シャープペンシル Scrikss 税込¥1,758 ¥1,598 シャープモノグラフチューンDレッドPK トンボ鉛筆 税込¥714 ¥649 バスケットへ DRY LEADS 替芯 2.8mm DRY PROFI コンストラクションマーカー用 LYRA 税込¥1,099~ ¥999~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品筆記用具シャープペンシル製図用シャープペンシル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります シャープペンシル本体 シャープペンシル替芯 製図用シャープペンシル シャープペンシル用消しゴム シェアする マイページ 最近見た商品