単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

単相 複巻 変圧器 PCシリーズ - スワロー電機

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台内容量1台
全26種類を絞り込む
容量(VA)
2次電圧
26種類すべて表示中
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
容量(kVA)
2次電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522525PC41-50A50-110V-100V-0
10,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522534PC41-100A100-110V-100V-0
12,000
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522543PC41-200A200-110V-100V-0
15,500
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522552PC41-300A300-110V-100V-0
20,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522561PC41-500E500-110V-100V-0
26,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522577PC41-750E750-110V-100V-0
34,000
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522586PC41-1000E10001110V-100V-0
37,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522595PC41-1500E15001.5110V-100V-0
56,000
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522613PC42-50A50-220V-200V-0
10,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522622PC42-100A100-220V-200V-0
12,000
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522631PC42-200A200-220V-200V-0
15,500
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522647PC42-300A300-220V-200V-0
20,000
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522656PC42-500E500-220V-200V-0
26,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522665PC42-750E750-220V-200V-0
34,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522674PC42-1000E10001220V-200V-0
37,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
08522683PC42-1500E15001.5220V-200V-0
56,000
31,980
35,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531092PC41-2000E20002110V-100V-0
65,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531101PC41-3000B30003110V-100V-0
88,000
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531117PC41-4000B40004110V-100V-0
120,000
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531126PC41-5000B50005110V-100V-0
136,000
78,980
86,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531135PC42-2000E20002220V-200V-0
65,000
39,980
43,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531144PC42-3000B30003220V-200V-0
88,000
51,980
57,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531153PC42-4000B40004220V-200V-0
120,000
66,980
73,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531162PC42-5000B50005220V-200V-0
136,000
78,980
86,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
08522516PC41-30A30-110V-100V-0
7,600
取扱い終了
返品不可
08522604PC42-30A30-220V-200V-0
7,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする