単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ

単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ - スワロー電機

作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。

内容量1台
全26種類を絞り込む
容量(VA)
2次電圧
26種類すべて表示中
注文コード
品番
絶縁種別
容量(VA)
容量(kVA)
1次電圧
2次電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08522875PD41-100EA100-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
16,000
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522884PD41-200EA200-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
20,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522893PD41-300EA300-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
24,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522902PD41-500EE500-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
33,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522911PD41-750EE750-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
40,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522927PD41-1000EE10001440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
44,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
08522936PD41-1500EE15001.5440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
65,000
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522945PD42-100EA100-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
16,000
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
08522954PD42-200EA200-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
20,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
08522963PD42-300EA300-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
24,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522972PD42-500EE500-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
33,000
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522981PD42-750EE750-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
40,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
08522997PD42-1000EE10001440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
44,000
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
08523006PD42-1500EE15001.5440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
65,000
42,980
47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531257PD41-2000EE20002440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
73,000
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531266PD41-3000EB30003440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
105,000
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531275PD41-4000EB40004440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
135,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531284PD41-5000EB50005440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
150,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531293PD42-2000EE20002440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
73,000
46,980
51,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531302PD42-3000EB30003440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
105,000
62,980
69,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531311PD42-4000EB40004440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
135,000
79,980
87,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
08531327PD42-5000EB50005440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
150,000
83,980
92,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187855PD41-150EE150-440V-415V-400V-380V-0120V-110V-100V-0-E
17,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187873PD42-150EE150-440V-415V-400V-380V-0240V-220V-200V-0-E
17,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
74187864PD41-250E-----
12,100
取扱い終了
返品不可
74187882PD42-250E-----
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする