ステンワイヤーロープ(細径)
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています
特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります
適合スリーブは1本につき4ケ付いております
トラスコ品番213-4501
質量(kg)0.020
長さ(m)5
参考使用荷重(kg)15
ロープ径(Φmm)1.0
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05290171 | CWS-1S5 | 08344743 | CWS-1S5 |
|
ステンレスワイヤーロープ | TRUSCO | 1本 | ¥789 税込¥868 | 注文コードが変更になりました。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22