ナイロン被覆ステンワイヤーロープ(細径)

ナイロン被覆ステンワイヤーロープ(細径) TRUSCO

もともと、耐食性、耐錆性、耐熱性、耐磨耗性に優れたステンレスロープにより以上の耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被服タイプ
適合スリーブは1本につき4ケ付いております

仕様ロープ径はワイヤー径×外径(被覆径)のサイズです。 トラスコ品番213-4713 質量(kg)0.023 長さ(m)5 参考使用荷重(kg)15 ロープ径(Φmm)1.0×1.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05290381 CWC-1S5
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05290381 CWC-1S5 08344847 CWC-1S5 CWC-1S5 ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 08344847 ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ TRUSCO 1本 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする